Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-3539-50

  • ERIKS:13565658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,69 €/ Unitéhors TVA

17,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,69 €

-

10+

10,39 €

29.24%

25+

8,76 €

40.36%

50+

7,98 €

45.67%

100+

7,35 €

49.94%

200+

6,84 €

53.43%

500+

5,99 €

59.25%

1000+

5,26 €

64.17%

2500+

4,20 €

71.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-3539-50
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien