Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-3539-40

  • ERIKS:13565657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,51 €/ Unitéhors TVA

16,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,51 €

-

10+

9,39 €

30.52%

25+

7,16 €

46.98%

50+

5,99 €

55.70%

100+

5,45 €

59.63%

200+

4,86 €

63.99%

500+

4,20 €

68.92%

1000+

3,46 €

74.40%

2500+

3,21 €

76.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-3539-40
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien