Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-3539-30

  • ERIKS:13565656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,24 €/ Unitéhors TVA

16,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,24 €

-

10+

9,12 €

31.13%

25+

6,86 €

48.21%

50+

5,68 €

57.10%

100+

5,21 €

60.69%

200+

4,56 €

65.57%

500+

3,91 €

70.44%

1000+

3,08 €

76.76%

2500+

2,72 €

79.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-3539-30
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien