Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-3238-50

  • ERIKS:13565654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,90 €/ Unitéhors TVA

19,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,90 €

-

10+

11,10 €

30.23%

25+

8,53 €

46.36%

50+

7,11 €

55.32%

100+

6,61 €

58.42%

200+

5,72 €

64.04%

500+

4,35 €

72.64%

1000+

3,53 €

77.78%

2500+

3,21 €

79.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-3238-50
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien