Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-3237-25

  • ERIKS:13565653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,12 €/ Unitéhors TVA

14,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,12 €

-

10+

8,47 €

30.09%

25+

6,38 €

47.34%

50+

5,32 €

56.11%

100+

4,86 €

59.87%

200+

4,43 €

63.48%

500+

4,14 €

65.83%

1000+

3,99 €

67.08%

2500+

3,65 €

69.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-3237-25
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien