Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-3236-30

  • ERIKS:13565651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,64 €/ Unitéhors TVA

15,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,64 €

-

10+

8,63 €

31.73%

25+

6,50 €

48.57%

50+

4,86 €

61.50%

100+

4,66 €

63.16%

200+

4,20 €

66.77%

500+

3,78 €

70.08%

1000+

3,12 €

75.34%

2500+

2,64 €

79.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-3236-30
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien