12,43 €/ Unitéhors TVA
15,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,43 € | - |
10+ | 8,49 € | 31.65% |
25+ | 6,35 € | 48.93% |
50+ | 5,26 € | 57.65% |
100+ | 4,75 € | 61.77% |
200+ | 4,16 € | 66.51% |
500+ | 3,57 € | 71.25% |
1000+ | 2,85 € | 77.06% |
2500+ | 2,49 € | 79.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JSM-3034-30 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 30 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |