Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2832-30

  • ERIKS:13565645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,02 €/ Unitéhors TVA

13,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,02 €

-

10+

7,68 €

30.34%

25+

5,61 €

49.14%

50+

4,58 €

58.45%

100+

4,16 €

62.24%

200+

3,55 €

67.76%

500+

2,96 €

73.10%

1000+

2,09 €

81.03%

2500+

1,88 €

82.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2832-30
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien