Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2832-20

  • ERIKS:13565687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,56 €/ Unitéhors TVA

12,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,56 €

-

10+

7,22 €

31.65%

25+

5,15 €

51.26%

50+

4,18 €

60.43%

100+

3,78 €

64.21%

200+

3,21 €

69.60%

500+

2,66 €

74.82%

1000+

1,82 €

82.73%

2500+

1,65 €

84.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2832-20
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien