Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2532-25

  • ERIKS:13565640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,65 €

-

10+

5,59 €

35.38%

25+

3,93 €

54.51%

50+

3,14 €

63.74%

100+

2,74 €

68.35%

200+

2,34 €

72.97%

500+

2,00 €

76.92%

1000+

1,52 €

82.42%

2500+

1,33 €

84.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2532-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien