Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2528-25

  • ERIKS:13565636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,49 €/ Unitéhors TVA

10,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,49 €

-

10+

5,43 €

36.02%

25+

3,84 €

54.81%

50+

3,00 €

64.65%

100+

2,62 €

69.13%

200+

2,24 €

73.60%

500+

1,88 €

77.85%

1000+

1,37 €

83.89%

2500+

1,27 €

85.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2528-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien