Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2528-20

  • ERIKS:13565635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,46 €/ Unitéhors TVA

10,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,46 €

-

10+

5,42 €

35.96%

25+

3,82 €

54.83%

50+

2,96 €

64.94%

100+

2,60 €

69.21%

200+

2,22 €

73.71%

500+

1,86 €

77.98%

1000+

1,44 €

82.92%

2500+

1,24 €

85.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2528-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien