Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2528-12

  • ERIKS:13565634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,34 €

-

10+

5,36 €

35.76%

25+

3,76 €

54.90%

50+

2,93 €

64.92%

100+

2,57 €

69.25%

200+

2,19 €

73.80%

500+

1,84 €

77.90%

1000+

1,37 €

83.60%

2500+

1,20 €

85.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2528-12
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien