Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2427-46

  • ERIKS:13565633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,31 €/ Unitéhors TVA

11,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,31 €

-

10+

5,72 €

38.57%

25+

4,09 €

56.12%

50+

3,25 €

65.10%

100+

2,83 €

69.59%

200+

2,45 €

73.67%

500+

2,09 €

77.55%

1000+

1,65 €

82.24%

2500+

1,46 €

84.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2427-46
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
46 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien