Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2427-15

  • ERIKS:13565631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,62 €/ Unitéhors TVA

9,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,62 €

-

10+

4,88 €

35.91%

25+

3,34 €

56.11%

50+

2,64 €

65.34%

100+

2,28 €

70.07%

200+

1,94 €

74.56%

500+

1,63 €

78.55%

1000+

1,27 €

83.29%

2500+

1,05 €

86.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2427-15
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien