Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2225-20

  • ERIKS:13565627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,79 €

-

10+

4,94 €

36.59%

25+

3,42 €

56.10%

50+

2,66 €

65.85%

100+

2,26 €

70.98%

200+

1,94 €

75.12%

500+

1,65 €

78.78%

1000+

1,29 €

83.41%

2500+

1,06 €

86.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2225-20
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien