Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2225-15

  • ERIKS:13565626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,52 €

-

10+

4,73 €

37.12%

25+

3,25 €

56.82%

50+

2,51 €

66.67%

100+

2,15 €

71.46%

200+

1,82 €

75.76%

500+

1,52 €

79.80%

1000+

1,18 €

84.34%

2500+

0,97 €

87.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2225-15
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien