Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2023-30

  • ERIKS:13565620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,28 €/ Unitéhors TVA

10,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,28 €

-

10+

5,32 €

35.78%

25+

3,76 €

54.59%

50+

2,95 €

64.45%

100+

2,55 €

69.27%

200+

2,17 €

73.85%

500+

1,82 €

77.98%

1000+

1,37 €

83.49%

2500+

1,22 €

85.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2023-30
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien