Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2022-30

  • ERIKS:13565615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,45 €/ Unitéhors TVA

9,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,45 €

-

10+

4,66 €

37.50%

25+

3,17 €

57.40%

50+

2,45 €

67.09%

100+

2,09 €

71.94%

200+

1,77 €

76.28%

500+

1,44 €

80.61%

1000+

0,99 €

86.73%

2500+

0,93 €

87.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2022-30
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien