Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1820-20

  • ERIKS:13565612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,20 €

-

10+

4,48 €

37.73%

25+

2,96 €

58.84%

50+

2,26 €

68.60%

100+

1,94 €

73.09%

200+

1,63 €

77.31%

500+

1,35 €

81.27%

1000+

1,03 €

85.75%

2500+

0,86 €

88.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1820-20
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien