Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1719-06

  • ERIKS:13565609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,42 €

-

10+

3,99 €

37.87%

25+

2,64 €

58.88%

50+

2,01 €

68.64%

100+

1,73 €

73.08%

200+

1,44 €

77.51%

500+

1,20 €

81.36%

1000+

1,06 €

83.43%

2500+

0,74 €

88.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1719-06
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien