Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1622-16

  • ERIKS:13565608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,90 €/ Unitéhors TVA

8,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,90 €

-

10+

4,24 €

38.57%

25+

2,81 €

59.23%

50+

2,13 €

69.15%

100+

1,81 €

73.83%

200+

1,52 €

77.96%

500+

1,24 €

82.09%

1000+

0,97 €

85.95%

2500+

0,84 €

87.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1622-16
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien