Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1620-20

  • ERIKS:13565607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,22 €

-

10+

4,41 €

38.95%

25+

2,89 €

60.00%

50+

2,19 €

69.74%

100+

1,84 €

74.47%

200+

1,52 €

78.95%

500+

1,27 €

82.37%

1000+

0,95 €

86.84%

2500+

0,82 €

88.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1620-20
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien