6,76 €/ Unitéhors TVA
8,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,76 € | - |
10+ | 4,14 € | 38.76% |
25+ | 2,74 € | 59.55% |
50+ | 2,07 € | 69.38% |
100+ | 1,73 € | 74.44% |
200+ | 1,44 € | 78.65% |
500+ | 1,18 € | 82.58% |
1000+ | 0,87 € | 87.08% |
2500+ | 0,76 € | 88.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JSM-1620-16 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 16 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 16 mm |
d2 | 20 mm |
b1 | 16 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |