Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1618-25

  • ERIKS:13565605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,54 €

-

10+

4,05 €

38.08%

25+

2,77 €

57.56%

50+

2,09 €

68.02%

100+

1,81 €

72.38%

200+

1,50 €

77.03%

500+

1,22 €

81.40%

1000+

0,97 €

85.17%

2500+

0,84 €

87.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1618-25
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien