Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1517-10

  • ERIKS:13565598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,81 €

-

10+

3,44 €

40.85%

25+

2,13 €

63.40%

50+

1,54 €

73.53%

100+

1,22 €

79.08%

200+

0,99 €

83.01%

500+

0,74 €

87.25%

1000+

0,59 €

89.87%

2500+

0,46 €

92.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1517-10
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien