Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1420-20

  • ERIKS:13565596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,94 €/ Unitéhors TVA

8,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,94 €

-

10+

4,28 €

38.36%

25+

2,83 €

59.18%

50+

2,15 €

69.04%

100+

1,82 €

73.70%

200+

1,54 €

77.81%

500+

1,27 €

81.64%

1000+

0,99 €

85.75%

2500+

0,86 €

87.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1420-20
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien