Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1416-20

  • ERIKS:13565593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,10 €

-

10+

3,61 €

40.81%

25+

2,28 €

62.62%

50+

1,67 €

72.59%

100+

1,37 €

77.57%

200+

1,14 €

81.31%

500+

0,87 €

85.67%

1000+

0,67 €

89.10%

2500+

0,57 €

90.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1416-20
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien