Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1416-08

  • ERIKS:13565590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,87 €/ Unitéhors TVA

7,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,87 €

-

10+

3,46 €

41.10%

25+

2,15 €

63.43%

50+

1,54 €

73.79%

100+

1,24 €

78.96%

200+

0,99 €

83.17%

500+

0,76 €

87.06%

1000+

0,49 €

91.59%

2500+

0,46 €

92.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1416-08
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien