Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1316-185

  • ERIKS:13565588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,90 €/ Unitéhors TVA

8,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,90 €

-

10+

4,20 €

39.12%

25+

2,83 €

58.95%

50+

2,17 €

68.60%

100+

1,90 €

72.45%

200+

1,58 €

77.13%

500+

1,31 €

80.99%

1000+

0,99 €

85.67%

2500+

0,84 €

87.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1316-185
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
18.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien