Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1315-20

  • ERIKS:13565587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,64 €/ Unitéhors TVA

9,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,64 €

-

10+

4,83 €

36.82%

25+

3,29 €

56.97%

50+

2,57 €

66.42%

100+

2,20 €

71.14%

200+

1,88 €

75.37%

500+

1,56 €

79.60%

1000+

1,44 €

81.09%

2500+

1,24 €

83.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1315-20
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien