Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1315-10

  • ERIKS:13565586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,51 €/ Unitéhors TVA

9,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,51 €

-

10+

4,67 €

37.72%

25+

3,15 €

57.97%

50+

2,45 €

67.34%

100+

2,11 €

71.90%

200+

1,81 €

75.95%

500+

1,50 €

80.00%

1000+

1,39 €

81.52%

2500+

1,20 €

84.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1315-10
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien