Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1216-17

  • ERIKS:13565585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,22 €

-

10+

4,48 €

37.89%

25+

3,00 €

58.42%

50+

2,28 €

68.42%

100+

1,98 €

72.63%

200+

1,63 €

77.37%

500+

1,35 €

81.32%

1000+

1,03 €

85.79%

2500+

0,86 €

88.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1216-17
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
17 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien