Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1214-15

  • ERIKS:13565582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,81 €

-

10+

3,42 €

41.18%

25+

2,13 €

63.40%

50+

1,52 €

73.86%

100+

1,22 €

79.08%

200+

0,97 €

83.33%

500+

0,74 €

87.25%

1000+

0,49 €

91.50%

2500+

0,46 €

92.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1214-15
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien