Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1214-10

  • ERIKS:13565580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,53 €/ Unitéhors TVA

6,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,53 €

-

10+

3,23 €

41.58%

25+

1,98 €

64.26%

50+

1,41 €

74.57%

100+

1,12 €

79.73%

200+

0,89 €

83.85%

500+

0,68 €

87.63%

1000+

0,49 €

91.07%

2500+

0,40 €

92.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1214-10
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien