Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1214-06

  • ERIKS:13565577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,49 €/ Unitéhors TVA

6,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,49 €

-

10+

3,17 €

42.21%

25+

1,90 €

65.40%

50+

1,31 €

76.12%

100+

1,05 €

80.97%

200+

0,82 €

85.12%

500+

0,63 €

88.58%

1000+

0,46 €

91.70%

2500+

0,40 €

92.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1214-06
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien