Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-110115-60

  • ERIKS:13565576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,62 €/ Unitéhors TVA

85,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,62 €

-

10+

56,58 €

19.88%

25+

43,04 €

39.06%

50+

37,53 €

46.87%

100+

32,07 €

54.59%

200+

26,41 €

62.60%

500+

22,44 €

68.23%

1000+

20,22 €

71.37%

2500+

18,20 €

74.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-110115-60
Diamètre d'arbre
110 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien