Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1012-12

  • ERIKS:13565569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

10+

3,36 €

41.58%

25+

2,15 €

62.71%

50+

1,52 €

73.60%

100+

1,16 €

79.87%

200+

0,87 €

84.82%

500+

0,70 €

87.79%

1000+

0,61 €

89.44%

2500+

0,42 €

92.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1012-12
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien