Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-1012-10

  • ERIKS:13565567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,59 €

-

10+

3,23 €

42.18%

25+

1,98 €

64.63%

50+

1,37 €

75.51%

100+

1,08 €

80.61%

200+

0,86 €

84.69%

500+

0,70 €

87.41%

1000+

0,51 €

90.82%

2500+

0,42 €

92.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien