Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0810-03

  • ERIKS:13565552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,32 €

-

10+

3,10 €

41.79%

25+

1,84 €

65.36%

50+

1,27 €

76.07%

100+

0,97 €

81.79%

200+

0,76 €

85.71%

500+

0,59 €

88.93%

1000+

0,38 €

92.86%

2500+

0,30 €

94.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0810-03
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien