Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0709-125

  • ERIKS:13565551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,70 €

-

10+

3,36 €

41.00%

25+

2,07 €

63.67%

50+

1,52 €

73.33%

100+

1,20 €

79.00%

200+

0,97 €

83.00%

500+

0,87 €

84.67%

1000+

0,51 €

91.00%

2500+

0,49 €

91.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0709-125
Diamètre d'arbre
7 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
12.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien