Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0709-07

  • ERIKS:13565549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,59 €

-

10+

3,23 €

42.18%

25+

1,94 €

65.31%

50+

1,41 €

74.83%

100+

1,12 €

79.93%

200+

0,91 €

83.67%

500+

0,67 €

88.10%

1000+

0,49 €

91.16%

2500+

0,46 €

91.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0709-07
Diamètre d'arbre
7 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
7 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien