Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0609-06

  • ERIKS:13565546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,43 €

-

10+

3,15 €

41.96%

25+

1,92 €

64.69%

50+

1,37 €

74.83%

100+

1,06 €

80.42%

200+

0,84 €

84.62%

500+

0,65 €

88.11%

1000+

0,49 €

90.91%

2500+

0,40 €

92.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0609-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien