5,32 €/ Unitéhors TVA
6,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,32 € | - |
10+ | 3,10 € | 41.79% |
25+ | 1,88 € | 64.64% |
50+ | 1,33 € | 75.00% |
100+ | 1,05 € | 80.36% |
200+ | 0,82 € | 84.64% |
500+ | 0,63 € | 88.21% |
1000+ | 0,46 € | 91.43% |
2500+ | 0,38 € | 92.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JSM-0608-10 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
b1 | 10 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |