Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0607-08

  • ERIKS:13565540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,32 €

-

10+

3,12 €

41.43%

25+

1,88 €

64.64%

50+

1,33 €

75.00%

100+

1,05 €

80.36%

200+

0,82 €

84.64%

500+

0,63 €

88.21%

1000+

0,46 €

91.43%

2500+

0,36 €

93.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0607-08
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien