Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0607-05

  • ERIKS:13565539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,28 €

-

10+

3,10 €

41.37%

25+

1,86 €

64.75%

50+

1,31 €

75.18%

100+

1,03 €

80.58%

200+

0,80 €

84.89%

500+

0,63 €

88.13%

1000+

0,46 €

91.37%

2500+

0,36 €

93.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0607-05
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien