Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0607-03

  • ERIKS:13565538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,96 €/ Unitéhors TVA

6,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,96 €

-

10+

2,87 €

42.15%

25+

1,77 €

64.37%

50+

1,22 €

75.48%

100+

0,93 €

81.23%

200+

0,72 €

85.44%

500+

0,57 €

88.51%

1000+

0,42 €

91.57%

2500+

0,30 €

93.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0607-03
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien