5,45 €/ Unitéhors TVA
6,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,45 € | - |
10+ | 3,15 € | 42.16% |
25+ | 1,90 € | 65.16% |
50+ | 1,33 € | 75.61% |
100+ | 1,03 € | 81.18% |
200+ | 0,82 € | 85.02% |
500+ | 0,63 € | 88.50% |
1000+ | 0,44 € | 91.99% |
2500+ | 0,36 € | 93.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JSM-0507-10 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
b1 | 10 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |