Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0507-05

  • ERIKS:13565534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,15 €

-

10+

2,95 €

42.80%

25+

1,81 €

64.94%

50+

1,24 €

76.01%

100+

0,95 €

81.55%

200+

0,74 €

85.61%

500+

0,59 €

88.56%

1000+

0,38 €

92.62%

2500+

0,30 €

94.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien