Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0405-08

  • ERIKS:13565532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,34 €

-

10+

3,08 €

42.35%

25+

1,84 €

65.48%

50+

1,37 €

74.38%

100+

1,06 €

80.07%

200+

0,84 €

84.34%

500+

0,61 €

88.61%

1000+

0,49 €

90.75%

2500+

0,40 €

92.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0405-08
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien